Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Minto M Einzelmatratze Schwarz Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Minto M Einzelmatratze Schwarz Unisex
High Peak Minto M Einzelmatratze Schwarz Unisex
High Peak Minto M Einzelmatratze Schwarz Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89773224
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     41115
EAN/GTIN:
     4001690411158
Suchbegriffe:
Campingmatte
Isoliermatte Camping
Isomatte Camping
Die Minto M ist eine 3.0 cm selbstaufblasbare Thermomatte mit einer neuen „Wave Cut“ Konstruktion. Die Wellenoberseite passt sich für besten Liegekomfort perfekt dem Körper an. Hochverdichteter 3.0 cm PU Schaum für hohe Isolation und Schlafkomfort. Die dynamische Trapezform ist gewichtssparend und einfach in der Handhabung. Die Oberseite ist aus hautsympathischem gebürstetem Anti-Rutsch Polyester mit einem technischen Honeycomb Druck. Die Unterseite ist aus strapazierfähigem, Anti-Rutsch 150D Polyester. Hochwertiges Kunststoff Schraubventil. Die Matten lassen sich mühelos aufrollen und wieder verpacken. Strapazierfähiger 150D Polyester Packsack und 2 Spanngurten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Polyester
Form
Rechteck
Weiche Unterseite
Polyester
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Länge (mm)
500 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.