Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-49015 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-49015 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
shiverpeaks BS10-49015 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89814403
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-49015
EAN/GTIN:
     4017538007421
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m 1.2
displayport kabel
displayport kabel 1.2
Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2550 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1440p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
HDCP
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
34
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.