Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-69155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-69155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
shiverpeaks BS10-69155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89814406
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-69155
EAN/GTIN:
     4017538000866
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 1,5m
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s was einer Auflösung von 7680 x 4320 bei 60 Hz, 5120 x 2880 bei 120 Hz oder 3840 x 2160 bei 240 Hz und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann. Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 2880p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
34
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
HBR3-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-69025
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.