Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 304268 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Keystone - Modul Cat 6A, STP RJ45, 500 MHz, 2x RJ45 Buchse ,Kupplung
Helos Keystone - Modul Cat 6A, STP RJ45, 500 MHz, 2x RJ45 Buchse ,Kupplung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89866810
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     304268
EAN/GTIN:
     4005938042685
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj-45 kupplung
Anschlüsse: 2x RJ45 Buchse | werkzeuglose Montage | vergoldete Kontakte | Gehäuse aus hochwertiger Zinklegierung | vollgeschirmt | PoE, PoE+ | Farbe: silber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
23 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.1 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
22.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gehäusematerial
Zink
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.