Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet SxS PRO X Kartenleser Thunderbolt 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet SxS PRO X Kartenleser Thunderbolt 3 Schwarz
Sonnet SxS PRO X Kartenleser Thunderbolt 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89871538
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     TB3-1SXSPX
EAN/GTIN:
     732311013171
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Thunderbolt 3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11, 10 macOS® 10.12.6+
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
160 g
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.