Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
TSC MH361T Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-89891801
Hersteller:
TSC
Herst.-Nr.:
MH361T-A001-0302
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Anzahl Zeichensatz
8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
243 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Tiefe
514 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
17800 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
178 mm
Farbbandlänge
450 m
Kerndurchmesser
76.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
254 mm/sek
Maximum Druckweite
168 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
thermodirektdrucker tsc
,
thermodirekt drucker
,
etikettendrucker 300dpi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.853,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,94*
€ 2.327,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,09*
€ 2.313,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,49*
€ 2.255,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,84*
€ 2.221,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,11*
€ 2.205,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC CUT-MH261T-0001 Frässchnecke
TSC
CUT-MH261T-0001
ab € 519,96*
Zubehör
TSC MH261T-00-B0-36-20 Garantieverlängerung
TSC
MH261T-00-B0-36-20
ab € 122,88*
Zubehör
TSC MH261T-00-B0-60-20 Garantieverlängerung
TSC
MH261T-00-B0-60-20
ab € 286,69*
Zubehör
TSC PEL-MH261T-0001 Drucker-Kit Walzen-Set
TSC
PEL-MH261T-0001
ab € 203,94*
Zubehör
TSC PH-MH261T-0001 Druckkopf Wärmeübertragung
TSC
PH-MH261T-0001
ab € 284,84*
Zubehör
TSC PH-MH261T-0002 Druckkopf Wärmeübertragung
TSC
PH-MH261T-0002
ab € 381,70*
Zubehör
TSC REW-MH261T-0001 Drucker-Kit Walzen-Set
TSC
REW-MH261T-0001
ab € 281,40*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 105 x 149mm, D180mm, Kern 76, 900 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,07*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 148 x 210mm, D180mm, Kern 76, 700 Etiketten/Rolle, permanent, 6 Rollen/VPE
ARTDEV
ETP 148-210 K76 D190
ab € 22,68*
Zubehör
Garantieverlängerung - Comprehensive (inkl. Druckkopf), Laufzeit 3 Jahre für MH261 Serie
TSC
MH261T-00-P0-36-20
ab € 329,11*
Zubehör
Garantieverlängerung - Comprehensive (inkl. Druckkopf), Laufzeit 5 Jahre für MH261 Serie
TSC
MH261T-00-P0-60-20
ab € 571,96*
Zubehör
Kombinationsmodul (mit Antenne) Steckplatz WiFi a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 für MX241P, MH261 Serie, ML241P und MH241 Serie
TSC
WF-COM-2002
ab € 207,21*
Zubehör
Parallel-Kabel - 1.8m, beige
TSC
72-0010001-00LF
ab € 10,44*
Zubehör
TSC Cleaning Card 3_. Presaturated cleaning card 76mm
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,18*
Zubehör
TSC Platen Roller MH261
TSC
SP-MH261T-0020
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen