Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Balanza Wippe Balance Board Rot, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Balanza Wippe Balance Board Rot, Holz
TOGU Balanza Wippe Balance Board Rot, Holz
TOGU Balanza Wippe Balance Board Rot, Holz
TOGU Balanza Wippe Balance Board Rot, Holz
TOGU Balanza Wippe Balance Board Rot, Holz
TOGU Balanza Wippe Balance Board Rot, Holz
TOGU Balanza Wippe Balance Board Rot, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89892162
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     440430
EAN/GTIN:
     4006226030186
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Der neue Balanza - made in Germany - Durch den kleineren Balldurchmesser gibt es noch mehr Sicherheit in der Anwendung für Patienten und eingeschränkte Personen. Auch nutzbar in der Trainingsphase nach der Therapie zum Muskelaufbau und Koordinationsverbesserung. Mit zwei robusten Bällen unter der Holzplatte gibt er die Möglichkeit, ohne Risiko in das sensomotorische Training einzusteigen und dann zu steigern. Das Training geht intensiver in die Tiefe, Wahrnehmung, Reizverarbeitung und Stabilität werden geschult und verbessert. Im Unterschied zu herkömmlichen Balance Boards oder Therapiekreiseln ist die Standfläche durch diese spezielle Konstruktion schwimmend instabil gelagert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Rot, Holz
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.