Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 6734 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Anhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 6734 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6734 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6734 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6734 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6734 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6734 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Anhänger
Siku 6734 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Anhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89892245
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6734
EAN/GTIN:
     4006874067343
Baustellen-Profi mit großem LadevolumenDer neue SIKUCONTROL 3-Achs-Kippsattelauflieger ist die ideale Ergänzung zum neuen SIKUCONTROL Volvo FH16 4x2 mit Bluetooth-Steuerung. Gemeinsam sind diese die Baustellen-Profis mit großem Ladevolumen. Mit dem Original werden bis zu 30 Tonnen Asphalt, Betonbruch, Kies oder Sand transportiert. Im Maßstab 1:32 lässt sich die Mulde kippen, dabei öffnet sich automatisch die Heckklappe. Wird der Auflieger abgekoppelt, lassen sich die Stützfüße mechanisch herunterkurbeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anhänger
Markenkompatibilität
Siku
Vorgesehene Verwendung
LKW
Kompatibilität
Volvo FH16 4x2
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Maßstab
1:32
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
111 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1131 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.