Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Staub La Cocotte 3,8 l Rund Eisenguss Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89936200
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40500-241-0
EAN/GTIN:
     3272341024251
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
3.8 l
Durchmesser
240 mm
Breite
240 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
4430 g
Merkmale
Typ
Auflaufform
Deckel enthalten
Ja
Form
Rund
Material
Eisenguss
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Produktfarbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeitsbereich
-20 - 260 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.