Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FB-115-U Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FB-115-U Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Blau
Walther FB-115-U Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Blau
Walther FB-115-U Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89936589
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FB-115-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Box mit hochwertigem Papiereinband, inkl. 8 Trennkarten sowie Metallhalter auf der Vorderseite zur individuellen Beschriftung. Ideal geeignet zur Aufbewahrung von kostbaren Erinnerungsstücken, Fotos, häusliche Kleinigkeiten oder auch als Geschenkbox einsetzbar.Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteckig
Material
Papier
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
110 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.