| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89966510 Herst.-Nr.: 082.425A EAN/GTIN: 4021563712670 |
| |
|
| | |
| Mit dem kabellosen Thermometer lassen sich perfekte Garergebnisse bei diversen Fleisch-, Geflügel- und Fischsorten erzielen. Die Garstufe, die Kerntemperatur und die Temperatur des Garraums werden präzise gemessen. Die Datenübertragung erfolgt komfortabel per App, die sowohl mit IOS als auch mit Android arbeiten kann. Deutliche Warnungen sorgen für eine effektive Vorbeugung vor der Beschädigung des Grillguts. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Batteriereichweite | 4 h | Technische Details | Typ | Digital | | Temperaturmesseinheit | °C | | Temperaturbereich (T-T) | 0 - 300 °C | | Genauigkeit (max.) | 1 °C | | Produktfarbe | Schwarz | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | | Schutzfunktion | Wasserfest | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Temperaturanzeige | Ja | | Konformitätsbescheinigungen | CE | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Smart-Fleischthermometer, Smartes Braten-Thermometer, Smartes Grillthermometer, einstech thermometer |
| | |
| |