Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 306006 Brotkasten Rechteckig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 306006 Brotkasten Rechteckig Weiß
Brabantia 306006 Brotkasten Rechteckig Weiß
Brabantia 306006 Brotkasten Rechteckig Weiß
Brabantia 306006 Brotkasten Rechteckig Weiß
Brabantia 306006 Brotkasten Rechteckig Weiß
Brabantia 306006 Brotkasten Rechteckig Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90028615
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     306006
EAN/GTIN:
     8710755306006
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, brabantia brotkasten, breadbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.