Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 81,3 cm (32")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90111787
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRIVSCNMON32
EAN/GTIN:
     0065030892506
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
905 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
708 mm
Höhe
0.5 mm
Tiefe
398 mm
Gewicht
125 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
871 mm
Verpackungstiefe
473 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
613 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Reinigungstuch
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Reduziert blaues Licht bis zu
40 %
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.