Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Zigbee Intelligentes Leuchtmittel 6,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Zigbee Intelligentes Leuchtmittel 6,3 W
Paulmann Zigbee Intelligentes Leuchtmittel 6,3 W
Paulmann Zigbee Intelligentes Leuchtmittel 6,3 W
Paulmann Zigbee Intelligentes Leuchtmittel 6,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90112767
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50127
EAN/GTIN:
     4000870501276
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Farbwechsellampe
Die Zigbee-Kerzenlampe mit einer Leistung von 6,3 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Je nach Stimmung kann zwischen echtem Warmweiß, farbigem Licht und verschiedenen Effekten gewählt werden. Die Lampe ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Glühbirnendurchmesser
38 mm
Glühbirnenhöhe
105 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
Kerze
Glühlampenform
Kerze
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
6.3 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Funkfrequenz
2400 MHz
Lampenstrom
50 mA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.