Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Meridian Shy Pink Tägliche Nutzung 700 ml Bambus, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Meridian Shy Pink Tägliche Nutzung 700 ml Bambus, Edelstahl
SIGG Meridian Shy Pink Tägliche Nutzung 700 ml Bambus, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90130761
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     9000.10
EAN/GTIN:
     7610465900017
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
TRINKFLASCHE MERIDIAN
SIGG Meridian - neuer, stilvoller und plastikfreier* Begleiter Deiner täglichen Aktivitäten. Die schlanke Trinkflasche aus doppelwandigem 18/8 Edelstahl hält Getränke stundenlang heiss oder kalt und ist somit ein Muss für jeden, der trendige und raffinierte Designs schätzt. Die Flasche ist doppelwandig, vakuumisoliert und kupferbeschichtet, was eine hervorragende Isolationsleistung garantiert. Der Deckel besteht ebenfalls aus Edelstahl, ergänzt durch eine stilvolle Bambusapplikation. Alle Materialien sind frei von Schadstoffen wie zum Beispiel östrogenaktiven Substanzen, Phthalaten und BPA. Die perfekte Lösung, um nachhaltig zu beeindrucken.*Dichtung aus Silikon.

KLASSISCHE SIGG VORZÜGE IN EXTRASCHLANK
Mit ihrem schlanken Körper und Hals liegen diese hochwertigen 18/8 Edelstahlflaschen nicht nur besonders ausgewogen in der Hand. Gleichzeitig sorgt die ergonomische Trinklippe sowie der ideale Durchmesser der Öffnung beim Ansetzen der Flasche für ein beispielhaft angenehmes Trinkgefühl.

DOPPELWANDIGE VAKUUMISOLIERUNG
Der 18/8 Edelstahl Korpus ist doppelwandig, kupferbeschichtet und vakuum-isoliert. Dadurch hält die Flasche Getränke lange warm oder kalt. Dank der stromlinienförmigen Form enthält die Flasche keine Elemente, die Staub oder Bakterien sammeln.

NATÜRLICH SCHÖN: DECKEL AUS 18/8 EDELSTAHL UND BAMBUS
Dieses eleganter Bambusdeckel ist gut zu greifen und schliesst in Verbindung mit einer Silikondichtung zuverlässig und dicht. Sogar in horizontaler oder auf dem Kopf stehender Position!

KEIN PLASTIK: HOHE QUALITÄT IM DIENST DER ÖKOLOGIE
Wie alle SIGG 18/8 Edelstahlflaschen ist die Meridian Trinkflasche lebensmittelecht und auf Langlebigkeit konzipiert. Alle Materialien sind frei von Schadstoffen wie BPA und Kunststoff: die Linie Meridian schlägt den direkten Bogen zwischen LIFESTYLE UND UMWELTBEWUSSTSEIN.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
287 mm
Durchmesser
79 mm
Gewicht
353 g
Merkmale
Volumen (ml)
700 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Pink
Material
Bambus, Edelstahl
Thermische Isolierung
Ja
Leckdicht
Ja
Färbung
Monochromatisch
Doppelwand
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.