Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Total Color Transparent Tägliche Nutzung, Fitness, Sport 1000 ml Tritan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Total Color Transparent Tägliche Nutzung, Fitness, Sport 1000 ml Tritan
SIGG Total Color Transparent Tägliche Nutzung, Fitness, Sport 1000 ml Tritan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90130789
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8968.90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
TRINKFLASCHE TOTAL COLOR
Vier trendige Farben und ein cooles sportliches Design: Die neue Total Color Flasche in einer praktischen Grösse von 1.0 L ist alles, was Du Dir gewünscht hast. Ob in Deinem Yoga-Kurs oder auf dem Weg ins Büro oder in die Schule, die praktische Grösse sorgt dafür, dass Du immer genug Wasser trinkst. Dank des innovativen ONE-Top mit der extragrossen WMB-Öffnung ist die Flasche extrem einfach zu tragen, zu öffnen, zu trinken und zu schliessen - alles mit nur einer Hand! Sie ist aus federleichtem, besonders langlebigem Tritan Material und somit geschmacks- und geruchsneutral. Die Flasche ist auch auslaufsicher und frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel BPA, östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Durchmesser
84 mm
Gewicht
176 g
Merkmale
Volumen (ml)
1000 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Fitness, Sport
Produktfarbe
Transparent
Material
Tritan
Zielgruppe
Erwachsener
Tragegriff(e)
Ja
Färbung
Monochromatisch
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.