Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Turtle Beach Recon 500 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90993452
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-6400-02
EAN/GTIN:
     731855064007
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
So klingt die Revolution im Spielsound mit dem Turtle Beach® Recon™ 500. Atemberaubender Sound dank des branchenweit ersten 60-mm-Dual-Treibers, der mit eigenen Hoch- und Tieftönern eigens von AccuTune™ für akustische Präzision entwickelt wurde. Bleibe mit deinem Team in Kontakt (oder verspotte deine Gegner) – kristallklar, dank des professionellen abnehmbaren TruSpeak™-Mikrofons mit Geräuschunterdrückung. Die Ohrpolster aus atmungsaktiven Memory-Foam und der leichte, robuste und metallverstärkte Kopfbügel sorgen auch bei stundenlangen Spielsitzungen für anhaltenden Komfort. Keine Batterien, keine Ladezeiten. Das Recon™ 500 lässt sich ganz einfach an jedes Gerät mit einer 3,5-mm-Buchse anschließen und ist sofort einsatzbereit.

Komfort vom Feinsten
Mit den weichen Memory-Foam-Ohrpolstern und deren atmungsaktivem Bezugsmaterial behältst du auch in der Hitze des Gefechts einen kühlen Kopf.

Robustes, leichtes Design
Der verstellbare, metallverstärkte Kopfbügel ist belastbar, flexibel und leicht. Ideal für stundenlange Spielsitzungen.

ProSpecs™ Glasses Relief
Dank des einzigartigen, komfortablen ProSpecs™-Designs von Turtle Beach bietet das Headset auch Brillenträgern hohen Tragekomfort – drückende Brillenbügel sind passé.

On-Ear-Steuerung
Lautstärke und Stummschaltung lassen sich ganz einfach an der Ohrmuschel regeln.

Plattformübergreifende Kompatibilität
Kompatibel mit deiner Lieblingskonsole, Controllern, Mobilgeräten und allem, was eine 3,5-mm-Buchse hat.

Turtle Beach Eclipse™ 60-mm-Dual-Treiber
Patentierte und branchenweit erste Dual-Treiber, die hohe und niedrige Frequenzen trennen und so einen viel detailreicheren Klang erzeugen als herkömmliche Treiber. Mit 60 mm Größe bieten sie eine gewaltige Klangkulisse für ein ultrarealistisches Spielerlebnis.

Kommunikation auf Profi-Niveau
Für professionelle Spieler bietet das TruSpeak™-Mikrofon richtungsgenaue Geräuschunterdrückung, kristallklaren und zuverlässigen Chat und lässt sich bei Bedarf einfach abnehmen.

Präzision von Turtle Beach AccuTune™
LDie branchenweit ersten Eclipse™ Dual-Treiber benötigen unsere bis dahin fortschrittlichste Ohrmuschel, um das volle Leistungspotential auszuschöpfen. Der AccuTune™-Feineinstellungsvorgang nutzt einen Holzzellstoff im Dual-Treiber-Modul der Ohrmuschel für ein völlig neues internes Design und einen satten natürlichen Sound.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
237 mm
Gewicht
644.1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
438 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
102.4 mm
Verpackungshöhe
86.6 mm
Paketgewicht
700 g
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Memory-Schaum
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9504500000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
60 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Xbox Series X|S & Xbox One | PS5 & PS4 | Nintendo Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.