Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync M651-MPi4 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync M651-MPi4 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync M651-MPi4 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync M651-MPi4 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync M651-MPi4 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91002282
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005383
EAN/GTIN:
     5028695122505
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Horizontaler Scanbereich
26 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1458.4 mm
Display Tiefe
62.6 mm
Display Höhe
836.2 mm
Displaygewicht
37100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1736 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1033 mm
Paketgewicht
49310 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X, IP2X
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
116 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
105 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A72
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Speicherkapazität
32 GB
Unterstützte Videoformate
AVI, H.265, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG2, MPG, VOB, VP8, VP9, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, PNG
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.6 mm
Rahmenbreite (Seite)
12.5 mm
Rahmenbreite (oben)
12 mm
Befestigungstyp
Wand
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.701,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,55*
€ 2.231,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,26*
€ 2.231,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,20*
€ 2.154,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,81*
€ 2.098,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,76*
€ 2.025,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.