Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 170624 Einwegbecher 50 Stück(e) 950 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 170624 Einwegbecher 50 Stück(e) 950 ml Karton
Duni 170624 Einwegbecher 50 Stück(e) 950 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91004788
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     170624
EAN/GTIN:
     7321011706242
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
pappbecher duni
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Volumen (ml)
950 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Gewicht
5 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
955 g
Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,02*
€ 215,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,57*
€ 214,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,76*
€ 207,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,21*
€ 197,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,43*
€ 170,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.