Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Rival 5 PC Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Steelseries Rival 5 PC Mouse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91035702
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     62551
EAN/GTIN:
     5707119040495
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Hochpräzise Gaming-Maus für alle Kategorien
Die SteelSeries Rival 5 ist eine ergonomische Maus mit 9 Tasten, darunter 5 seitliche Schnellzugriffstasten, die für höchste Performance in jedem Spielgenre entwickelt wurden.

TrueMove Air Sensor
Ein in Kollaboration mit PixArt eigens entwickelter Sensor mit echtem 1-to-1-Tracking, 18.000 CPI, 400 IPS, 40G-Beschleunigung und Tilt-Tracking, um unerwünschtes Tracking bei schrägen Mausbewegungen, Tilt-Slams und schnellen Flicks zu eliminieren.

9 programmierbare Tasten
Jede Taste ist vollständig anpassbar und kann die Funktion Deiner wichtigsten Hotkeys übernehmen. Das seitliche 5-Tasten-Schnellzugriffs-Layout bietet einen Schalter für schnelle und effiziente Aktionen im Spiel, ohne dass Du den Halt verlierst.

Hochmoderne Golden Micro IP54-Schalter
Die verbesserten staub- und wasserfesten Schalter, die für 80 Millionen Klicks ohne Qualitätseinbußen ausgelegt sind, sorgen auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen für ein präzises Klickverhalten, verhindern versehentliche Doppelklicks und ermöglichen Dir das präziseste Schießen, das Du je erlebt hast.

Super Mesh-Kabel
Schnelle Wischbewegungen und Flicks sind für ambitionierte Spieler unerlässlich. Unser brandneues, weiches Mikrofaser-Mesh-Kabel sorgt für weniger Widerstand und ein federleichtes Gefühl in Situationen, in denen es darauf ankommt, den entscheidenden Schuss abzufeuern.

Federleichte 85 Gramm
Erhalte die komfortablen Funktionen einer Premium-Maus ohne zusätzliches Gewicht dank neuester Technologie – blitzschnelle Reaktionszeit, Langlebigkeit und Leistung, damit Du stundenlang ohne Einschränkungen spielen kannst.

SteelSeries GG
Nutze die zahlreichen Engine Apps in SteelSeries GG, mit denen Du die 10-Zonen-RGB-Beleuchtung einfach und intuitiv anpassen kannst. Discord und weitere Apps bieten Chat-Benachrichtigungen, Informationen über Ereignisse im Spiel und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.9 mm
Tiefe
128.8 mm
Höhe
42.1 mm
Gewicht
85 g
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtung Anzahl der Farben
16,8
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
9
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
80
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Sensor-Typ
TrueMove Air
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.