Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SDR240-48 Spannungswechsler 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SDR240-48 Spannungswechsler 48 V
Allied Telesis AT-SDR240-48 Spannungswechsler 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91128698
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SDR240-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
AC Spannungsrange
48 - 55 V
DC Spannungsrange
124 - 370 V
Ausgangsspannung
48 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall
Ausgangsleistung
240 W
Spitzenstrom
360 W
Effizienz
94 %
Befestigungstyp
DIN rail
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
Taiwan
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
125.2 mm
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.