Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh Dino Crew F15045L0 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91224339
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F15045L0
EAN/GTIN:
     5010993795901
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Zubehör im Set enthalten
Dinosaurier
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Nicht toxisch
Ja
Typ
Modeling clay playset
Jahr
2021
Sprachen des Handbuchs
Multi
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
572 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276.225 mm
Höhe des Versandkartons
233.362 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993795918
Volumen Hauptkarton
19000 cm³
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
699 mm
Verpackungstiefe
66.675 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
279.4 g
Verpackungsvolumen
4656 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.