| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-91224998 Herst.-Nr.: 408931 EAN/GTIN: 4006485408931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 450 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 320 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 250 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 2500 g | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Traktoranhänger | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Rolly toys | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 435 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 235 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 320 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1900 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |