Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Light and Sound


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Light and Sound
rolly toys Light and Sound
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91225000
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     409594
EAN/GTIN:
     4006485409594
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
diese Lampe hat drei Kombinationen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Blau, Orange
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.