Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Smart Band 6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,96 cm (1.56") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Smart Band 6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,96 cm (1.56") Schwarz
Xiaomi Mi Smart Band 6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,96 cm (1.56") Schwarz
Xiaomi Mi Smart Band 6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,96 cm (1.56") Schwarz
Xiaomi Mi Smart Band 6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,96 cm (1.56") Schwarz
Xiaomi Mi Smart Band 6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,96 cm (1.56") Schwarz
Xiaomi Mi Smart Band 6 AMOLED Activity Tracker Armband 3,96 cm (1.56") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91232019
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4951GL
EAN/GTIN:
     6934177736384
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Musikspieler
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Design
Gerätetyp
Activity Tracker Armband
Formfaktor
Oval
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Bandgröße
Universalgröße
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Anpassbar
Ja
Minimale Riemenlänge
155 mm
Maximale Riemenlänge
219 mm
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Entfernbarer Gurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.8 g
Breite
18.6 mm
Tiefe
47.4 mm
Dicke
12.7 mm
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.56 "
Display-Auflösung
152 x 486 Pixel
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Akku-/Batteriekapazität
125 mAh
Ladezeit
2 h
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Weitere Suchbegriffe: xiaomi aktivitätstracker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.