Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Active Classic Baumwolle 17 m 50 mm Universal Tape


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
K-Active Classic Baumwolle 17 m 50 mm Universal Tape
K-Active Classic Baumwolle 17 m 50 mm Universal Tape
K-Active Classic Baumwolle 17 m 50 mm Universal Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91270980
Hersteller:
     K-Active
Herst.-Nr.:
     6520
EAN/GTIN:
     4260229440100
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Ihr Vorteil: Reduzierter Preis bei großem Tapeverbrauch in Krankenhäusern, Praxen und beim Sport! Der Ursprung aller Kinesiologischen Tapes! ... seien Sie wählerisch für sich, Ihre Patienten und Sportler und nutzen auch Sie das beliebteste aller K-Active Tapes! Was Sie erwarten können Seit seiner Geburtsstunde vor über 30 Jahren hat Nitto Denko die Eigenschaften und die Herstellung des K-Active Tape Classic kontinuierlich optimiert, um Ihnen genau das zu bieten, was Sie von einem Original erwarten: - hypoallergenen Acrylkleber - beste Hautverträglichkeit - atmungsaktives, elastisches Baumwollgewebe - Schadstofffreiheit - zuverlässigen langen Halt - hinterlässt keine Rückstände - faires Preis-Leistungs-Verhältnis - jahrelang angewandt von führenden Ärzten und Therapeuten in den Bereichen Sport und Medizin Für Ihre Sicherheit Diese langjährige Produktionserfahrung bedeutet parallel auch über 30 Jahre Therapieerfahrung mit den original Nitto Denko Tapes. Diese zusammen mit Bachelorarbeiten sowie Studien garantieren höchste Sicherheit für die Anwender in aller Welt, was Ihnen kein anderes Kinesiologisches Tapeprodukt auf dem weltweiten Markt bieten kann! Vertrauen auch Sie die Gesundheit Ihrer Patienten und Sportler dem beliebtesten K-Active Tape an!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
17 m
Breite
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Universal Tape
Produktfarbe
Pink
Material
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 17 Meter (ab € 2,23353* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,55*
€ 60,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,17*
€ 59,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,45*
€ 56,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,05*
€ 54,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,97*
€ 45,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.