Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aiwa KBTUS-400 Karaokesystem Haus Verkabelt/Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aiwa KBTUS-400 Karaokesystem Haus Verkabelt/Kabellos
Aiwa KBTUS-400 Karaokesystem Haus Verkabelt/Kabellos
Aiwa KBTUS-400 Karaokesystem Haus Verkabelt/Kabellos
Aiwa KBTUS-400 Karaokesystem Haus Verkabelt/Kabellos
Aiwa KBTUS-400 Karaokesystem Haus Verkabelt/Kabellos
Aiwa KBTUS-400 Karaokesystem Haus Verkabelt/Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91276115
Hersteller:
     AIWA
Herst.-Nr.:
     KBTUS-400
EAN/GTIN:
     8435256897524
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
2870 g
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
RMS-Leistung
50 W
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Mikrofon
Anzahl von unterstützten Mikrofonen (max)
2
Mikrofon
Verkabelt/Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Ergonomie
Steuerung
Tasten, Drehregler
Technische Details
Zweck
Haus
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Radio Tuner integriert
Ja
Eingebautes Disco Licht
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Aufzeichnung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
8420 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
2
Mitgelieferte Kabel
AUX
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.