Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 7763 Prozessor 2,45 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 7763 Prozessor 2,45 GHz 256 MB L3
HPE AMD EPYC 7763 Prozessor 2,45 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91290059
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40594-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7763
Grundfrequenz des Prozessors
2.45 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
280 GHz
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.071,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.472,17*
€ 17.221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.370,18*
€ 17.100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.128,74*
€ 16.813,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.071,32*
€ 16.744,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.