Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40513-K21 Internes Solid State Drive M.2 480 GB PCI Express NVMe TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P40513-K21 Internes Solid State Drive M.2 480 GB PCI Express NVMe TLC
HPE P40513-K21 Internes Solid State Drive M.2 480 GB PCI Express NVMe TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-7203147
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40513-K21
EAN/GTIN:
     190017512051
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe M.2 Solid State-Laufwerke für normale Leistung bieten Unternehmenskunden eine hohe Leistung bei konstant geringer Latenz für schnellere Geschäftsergebnisse. Solid State-Laufwerke bieten schnellere Ladezeiten für die anspruchsvollen Anwendungen und Workloads von heute. Aufgrund der verwendeten Technologie sind SSDs leichter und halten Bewegungen und Stürzen besser stand. Außerdem haben Solid State-Laufwerke einen geringeren Stromverbrauch, sodass Computer weniger heiß laufen. Da SSDs nichtflüchtige Speichermedien nutzen, die persistente Daten im Solid-State-Flash-Speicher ablegen, sind auch die Kopier- und Schreibgeschwindigkeiten für Dateien höher.

Hauptmerkmale

Verbesserte Sicherheit und laufende Überwachung
- HPE NVMe M.2 leseintensive Solid State-Laufwerke mit normaler Leistung sind mit digital signierter Firmware ausgestattet, um Datenverlust und böswillige Angriffe zu verhindern, indem überprüft wird, ob die Laufwerksfirmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.
- HPE Smart SSD Wear Gauge mit Managementtools überwacht die Lebensdauer einer SSD und vermeidet Datenverluste.

Gesteigerte Zuverlässigkeit
- HPE NVMe M.2 leseintensive Solid State-Laufwerke mit normaler Leistung verhindern mithilfe des HPE Smart Carriers unerwartete Datenverluste. Sie verfügen über eine Schaltfläche „Nicht entfernen“ und intuitive Symbole, die die Aktivität des Laufwerks auf einen Blick anzeigen.
- HPE NVMe M.2 leseintensive Solid State-Laufwerke mit normaler Leistung bieten hohe Verfügbarkeit mit Stromausfallschutz, der Ihre Daten auch im Falle eines Stromausfalls im Rechenzentrum schützt.
- Hewlett Packard Enterprise Solid State-Laufwerke werden über 3 Millionen Stunden lang in verschiedenen Umgebungen gründlich getestet, um höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden.[1]

Bessere Leistung
- Die HPE NVMe M.2 leseintensiven Solid-State-Laufwerke mit normaler Leistung bieten eine unglaubliche Datenübertragungsgeschwindigkeit, eine geringe Größe und Flexibilität des M.2-Erweiterungssteckplatzes und eignen sich daher perfekt zum Booten der Plattformen.
- HPE Multivendor-Angebote bieten kürzere Vorlaufzeiten für verfügbare Verbrauchsmaterialien von HPE NVMe M.2 leseintensiven Solid State-Laufwerken mit normaler Leistung und stellen sicher, dass das ausgewählte M.2 SSD mindestens die veröffentlichte Mindestleistung liefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Lesegeschwindigkeit
3300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1350 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
155000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
47500 IOPS
Lese-Latenzzeit
91 µs
Schreib-Latenzzeit
45 µs
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
158.8 mm
Höhe
37.6 mm
Gewicht
500 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 587,40*
€ 656,67*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 743,40*
€ 822,76*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.021,51*
€ 1.116,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,67*
€ 781,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,11*
€ 771,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,42*
€ 757,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,09*
€ 741,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,40*
€ 699,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.