Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi POCO F3 | 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4520 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi POCO F3 | 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4520 mAh Schwarz
Xiaomi POCO F3 | 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4520 mAh Schwarz
Xiaomi POCO F3 | 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4520 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91319322
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB08RFEU
EAN/GTIN:
     6934177736995
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
870
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
900 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1300 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken
Ja
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige
120 Hz
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 650
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
20 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,79
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.6 µm
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Betriebssystem-Gabel
MIUI 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Night Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196 g
Breite
76.4 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
163.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4520 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
149 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
14 h
Spielzeit
10 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.