Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFX3 SLD3545 Dia Schwarz Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CFX3 SLD3545 Dia Schwarz Metall
Dometic CFX3 SLD3545 Dia Schwarz Metall
Dometic CFX3 SLD3545 Dia Schwarz Metall
Dometic CFX3 SLD3545 Dia Schwarz Metall
Dometic CFX3 SLD3545 Dia Schwarz Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91339046
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028548
EAN/GTIN:
     4015704286229
Suchbegriffe:
SmartHome Kühlbox
Smarte Kühlbox
Universalkühlbox
universalkühlbox dometic
Reisen ohne Sorgen. Der Dometic CFX3 Kühlboxauszug ermöglicht einfachen Zugang zur elektrischen Kühlbox CFX3 – geeignet für Wohnmobile, Vans, Lkw, SUV, Wohnwagen oder Boote. Robuste Konstruktion, hohe Tragkraft und ein fest schließendes Verriegelungssystem machen den CFX3 Kühlboxauszug zum Must-have für ambitionierte Outdoor-Abenteurer.

EINFACHE ANWENDUNG
Praktischer und bedienfreundlicher Hebel

ZUGANG ZUM GESAMTEN KÜHLBOXENINHALT
Ganz ausziehbar für einfachen Zugang zu Lebensmitteln und Getränken

ERSTKLASSIGE VERARBEITUNG
Ansprechendes Design

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG
Der Dometic CFX3 SLD3545 Kühlboxauszug sorgt für maximalen Komfort bei Ihren Outdoor-Abenteuern. Komfortabler Auszugsmechanismus für einfachen Zugang zum Kühlboxeninhalt in Wohnmobilen, Vans, Lkw, SUV, Wohnwagen oder Booten. Der CFX3 SLD3545 Kühlboxauszug aus robustem Material bietet eine hohe Tragkraft von 100 kg. Ein fest schließendes Verriegelungssystem eliminiert Klappergeräusche beim Fahren und sichert gleichzeitig die Kühlbox. Jeder CFX3 Kühlboxauszug wird mit Befestigungsgurten und Montageschrauben geliefert, so dass der Kühlboxauszug entweder dauerhaft montiert werden kann oder jederzeit herausnehmbar ist. Grenzen neu definieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
890.01 mm
Verpackungsbreite
590.04 mm
Verpackungshöhe
154.94 mm
Weitere Suchbegriffe: smarthome kühlbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,95*
€ 523,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.