Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Eufy Video Doorbell 1080p Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91358878
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     E8220311
EAN/GTIN:
     194644025724
Suchbegriffe:
Assay Kit
Kits (Laborbedarf)
Funk-Gong
Funk-Türgong
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Maximale Video-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Frequenz
2400 MHz
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beste Verwendung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
45.7 mm
Klingel-Tiefe
27.9 mm
Klingel-Höhe
132.1 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Batterielebensdauer
4 Monat( e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.