Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Water Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Water Power
Kosmos Water Power
Kosmos Water Power
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91393460
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     620660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Wasser Marsch! Aus den Steckteilen entstehen 6 coole Modelle, die alle mit Wasser vollgetankt werden – und schon geht’s ab! Weitschuss-Wettbewerb mit der Wasserpistole, lustige Spiele mit dem Sprinkler und zwei Autos und Boote sorgen für eine Menge Spielspaß mit Wasser für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Der Kern des Ganzen: die besondere Druckluftpumpe, die für jedes Modell als einzigartiger Raketenantrieb dient. Doch wie wirken Wasserkraft und Druckluft zusammen? Mit spannenden Experimenten werden die Modelle getestet. Herausgefunden, wie viele Pumpstöße es für den längsten Schuss mit der Wasserpistole braucht? Schnell in der ausführlichen Anleitung notieren. Ob im Sommer oder in der Badewanne – Wasser macht zu jeder Jahreszeit Spaß!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene & Kinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.