Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Mazzy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Mazzy
Kosmos Mazzy
Kosmos Mazzy
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91393508
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     620691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Programmieren mit App und 2 in 1 Roboter-Bausatz von KOSMOS! Schritt für Schritt bauen Kinder von 8 bis 12 Jahren Mazzy zusammen und setzen die Platine mit LED-Display ein. Fertig? Mazzy wartet auf Befehle! Durch die intuitive App mit einfacher grafischer Darstellung wird ausgetestet, was er alles drauf hat: Soll der Roboter vorwärts fahren, sich drehen, lachen oder singen? Eine eingebaute Timeline lässt Mazzy die Befehle entweder gleichzeitig oder hintereinander ausführen und führt dadurch tiefer in das Programmieren ein. Aus dem 2 in 1 Roboter wird ein extra geländegängiger Rover mit Raupenantrieb. Ob per App oder direkt per Tastenfeld am Roboter-Chassis: Wer steuert Mazzy aus dem Labyrinth heraus? Die Anleitung des Experimentierkastens hilft mit einer Schritt-für-Schritt-Bebilderung beim Aufbau und macht Mazzy zum Star in seinem eigenen Comic.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene & Kinder
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.