Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Glibber-Schreck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Glibber-Schreck
Kosmos Glibber-Schreck
Kosmos Glibber-Schreck
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91393560
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     657970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Schleimiger Schreck! Mit diesem KOSMOS Experimentierset sind Freunde und Verwandte bald nirgendwo mehr sicher vor ekeligen Streichen. Maden, die im Dunkeln leuchten, wabbelige Kackhaufen, ein Taschentuch voller Schnodder oder knallige Pupsgeräusche lauern hinter jeder Ecke. Die Glibber-Masse wird in einer genialen Mini-Mülltonne angemischt. Kinder von 8 bis 12 Jahren lernen, warum Menschen sich ekeln, und testen es direkt durch eine selbst gebaute Ekel-Fühl-Box. Neben dem Streiche-Spaß wird auch geforscht: Bei einem Glibber-Spiel können Kinder damit experimentieren, wie sie die kleinen Monster mit Hilfe des Schleims in die Mülltonne befördern. Ein ideales Mitbringsel, sowohl als Geburtstagsgeschenk oder als kleiner Scherzartikel für zwischendurch.
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
212 mm
Breite
132 mm
Tiefe
59 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.