Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Nachtleuchtender Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Nachtleuchtender Kristall
Kosmos Nachtleuchtender Kristall
Kosmos Nachtleuchtender Kristall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91393698
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     658007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Ein geheimnisvolles, magisches Leuchten im Kinderzimmer! Mit diesem KOSMOS Experimentierset werden Kinder ab 10 Jahren zu erfolgreichen Kristallzüchter*innen. Die Anleitung zeigt ihnen in einfachen Schritten, wie sie aus Alaunpulver funkelnde Kristalle züchten. Die selbstgezüchteten Kristalle werden auf den beiliegenden, großen Bergkristall aufgebracht und bekommen ein Bad in einer Lösung aus nachtleuchtendem Farbstoff. So beginnt das wunderschöne Kristall-Kunstwerk zu wachsen und zu leuchten. Aber wie entstehen Kristalle eigentlich in der Natur und wo wird nachtleuchtender Farbstoff im Alltag verwendet? All das verrät die Anleitung. So macht Chemie Spaß!
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten
Merkmale
Typ
Augmented Reality
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.