Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109836422 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109836422 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109836422 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109836422 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109836422 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109836422 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91393855
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109836422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Acetal, Kupfer
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
RGB Stecker
3-pin
Verbindender Thread
1/4 "
Geeignet für
Grafikkarte
Kompatible Produkte
EVGA FTW3 RTX 3070
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.