Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Beige, Blau, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Beige, Blau, Grau, Weiß
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Beige, Blau, Grau, Weiß
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Beige, Blau, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91406834
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN120X170MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teppich
paperflow teppich
Deko-Teppich "CANVAS"
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Typ
Teppich
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Beige, Blau, Grau, Weiß
Färbung
Abbildung
Produktdesign
Abstract
Form
Rechteck
Materialbeschreibung (Name, %)
100 % Polypropylen
Empfohlene Nutzung
Küche
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Waschbar
Ja
Seifen-
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
1700 mm
Dicke
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MB
ab € 46,48*
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MC
ab € 46,60*
Ähnlich
Paperflow
74600549
ab € 66,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.