Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Pink
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Pink
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Pink
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Pink
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Pink
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Pink
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91432125
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGPM3D/A
EAN/GTIN:
     194252125908
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
So einen Computer
hast du noch nie gesehen.


Sag hallo zum neuen iMac. Inspiriert vom Besten von Apple. Komplett verwandelt durch den M1 Chip. Er fällt in jedem Raum auf. Und passt perfekt in dein Leben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur mit Touch ID
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Type-C to Lightning
Stromkabellänge
2 m
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Big Sur
Mitgelieferte Software
App Store Books Calendar Contacts FaceTime Find My GarageBand Home iMovie Keynote Mail Maps Messages Music News Notes Numbers Pages Photo Booth Photos Podcasts Preview QuickTime Player Reminders Safari Siri Stocks Time Machine TV Voice Memos
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Dolby Atmos
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
8
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
547 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
147 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
461 mm
Gewicht (mit Ständer)
4480 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Energie
Netzteilstärke
143 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Memory Formfaktor
On-board
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M1
Prozessorgeneration
1st Generation Apple M
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
4480 x 2520 Pixel
HD-Typ
4.5K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
218 ppi
Design
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Aluminium
Jahr der Einführung
2021
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera HD Typ
HD
Bildsignalprozessor
M1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,89*
€ 1.444,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,16*
€ 1.441,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,79*
€ 1.426,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,47*
€ 1.413,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,09*
€ 1.393,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.