Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 60S5000000AC Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 60S5000000AC Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz
AVer 60S5000000AC Videokonferenz-Zubehör Wandhalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91472387
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     60S5000000AC
EAN/GTIN:
     4719552126767
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
5210 g
Lieferumfang
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
1180 g
Merkmale
Produkttyp
Wandhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Aver
Kompatible Produkte
DL30 / DL10
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8302490099
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.