Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 116 Firewall (Hardware) 7,7 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos XGS 116 Firewall (Hardware) 7,7 Gbit/s
Sophos XGS 116 Firewall (Hardware) 7,7 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91667489
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IA1B5CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1600000
Zertifizierung
CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, NOM, Anatel
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
7.7 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
3.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
1.1 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
2000 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
685 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
650 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
61500
Firewall-Latenzzeit
8 µs
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
7700 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
57 W
Energieverbrauch (idle)
28 W
Stromversorgung
150 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.751,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.044,64*
€ 6.003,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.991,43*
€ 5.939,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.834,75*
€ 5.753,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.758,03*
€ 5.662,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.751,81*
€ 5.654,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.