Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 107w Firewall (Hardware) 7 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos XGS 107w Firewall (Hardware) 7 Gbit/s
Sophos XGS 107w Firewall (Hardware) 7 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91667509
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     JY1Z5CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1600000
MIMO
Ja
Zertifizierung
CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, NOM
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
7 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
3.75 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
4 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1500 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
370 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
420 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
44400
Firewall-Latenzzeit
6 µs
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
7000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
205.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
1.7 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
57.3 W
Energieverbrauch (idle)
29.8 W
Stromversorgung
60 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,04*
€ 2.998,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.517,32*
€ 2.995,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.503,40*
€ 2.979,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.494,80*
€ 2.968,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,59*
€ 2.961,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.