Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 3100 Firewall (Hardware) 1U 47 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91667559
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IG3A5CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
12260000
Zertifizierung
CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
47 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
23.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
25 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
10500 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
2000 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
2470 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
4 µs
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Gigabit-Anschlüsse (Glasfaser)
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
6500
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3 - 6 A
Stromverbrauch (max.)
182 W
Energieverbrauch (idle)
50 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46.006,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46.207,42*
€ 54.986,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46.071,15*
€ 54.824,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46.006,88*
€ 54.748,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.