Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 87 Firewall (Hardware) 3,7 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos XGS 87 Firewall (Hardware) 3,7 Gbit/s
Sophos XGS 87 Firewall (Hardware) 3,7 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91667592
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IA8B3CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1600000
Zertifizierung
CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, NOM, Anate
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3.7 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
2.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
0.75 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1015 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
240 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
375 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
35700
Firewall-Latenzzeit
6 µs
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2750 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3700 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
205.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
5 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
43.4 W
Energieverbrauch (idle)
23.2 W
Stromversorgung
60 W
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,41*
€ 1.555,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,95*
€ 1.519,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,84*
€ 1.480,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,61*
€ 1.425,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.