Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda Carny 4017721837026 Katzen-Dosenfutter 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda Carny 4017721837026 Katzen-Dosenfutter 200 g
animonda Carny 4017721837026 Katzen-Dosenfutter 200 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91685415
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     4017721837026
EAN/GTIN:
     4017721837026
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Rind, Huhn
Kapazität
200 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Katzenrasse
jede Rasse
Spendertyp
Kanne
Tiernahrungszusammensetzung
30 % beef (lung, meat, heart, kidney, udder), 29 % chicken (liver, stomach, neck, meat), 6 % game meat, calcium carbonate, sodium chloride.
Nährwertangaben
Protein
11.5 %
Fettgehalt
6.5 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
1.8 %
Feuchtigkeitsgehalt
79 %
Tauringehalt (pro 100 g)
0.8 mg
Lieferumfang
Anzahl
6
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.