Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda 4017721837019 Katzen-Dosenfutter 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda 4017721837019 Katzen-Dosenfutter 200 g
animonda 4017721837019 Katzen-Dosenfutter 200 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91685417
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     4017721837019
EAN/GTIN:
     4017721837019
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Rind, Kabeljau
Kapazität
200 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Nährwertangaben
Protein
11.5 %
Fettgehalt
6.5 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
1.8 %
Feuchtigkeitsgehalt
79 %
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.