Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 2300 Firewall (Hardware) 1U 39 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91773592
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     XG2CTCHEUK
EAN/GTIN:
     5054074007439
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
TLS-Überwachung
1450 MB/s
Gleichzeitige Verbindungen
6500000
Zertifizierung
CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
39 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
20000 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
20500 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
7000 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
1500 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
1450 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
4 µs
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
5000
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3-6 A
Stromverbrauch (max.)
462 W
Energieverbrauch (idle)
43 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.708,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.975,38*
€ 4.730,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.946,79*
€ 4.696,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.815,01*
€ 4.539,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.743,85*
€ 4.455,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.708,88*
€ 4.413,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.