Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1766-61 Wasserpumpe 550 W 2,3 bar 4700 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1766-61 Wasserpumpe 550 W 2,3 bar 4700 l/h
Gardena 1766-61 Wasserpumpe 550 W 2,3 bar 4700 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91773956
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1766-61
EAN/GTIN:
     4078500047876
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Die wohl komfortabelste Art der Regenfassnutzung Bist Du auf der Suche nach einer intelligenten, leistungsstarken Wasserpumpe mit beeindruckender Reichweite und langer Lebensdauer? Dann ist die Regenfasspumpe 4700/2 inox automatic von GARDENA genau das Richtige für Dich. Mit dieser Pumpe bringst Du Deinen Garten zum Wachsen. Sammle bequem Regenwasser in einem Regenfass und bewässere damit Deinen Garten. Komfortabel, extra leistungsstark und robust – mit diesen Eigenschaften zeichnet sich die Regenfasspumpe 4700/2 inox automatic besonders aus. Die Pumpe ist auf Funktionalität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Ihr nur 149 mm breites Gehäuse besteht aus massivem, rostfreiem Edelstahl und einem Anschlussgewinde aus gleichem Material. Die Regenfasspumpe bietet eine Förderkapazität von 4700 l/Stunde bei einem Leistungsdruck von 2,3 bar. Möchtest Du eine Gartenbrause betreiben oder vielleicht sogar einen größeren Regner? Die Pumpe ist für beide und viele weitere Varianten optimal geeignet. Sie verfügt über eine automatische Ein- und Ausschaltfunktion für einen unabhängigen Betrieb und Trockenlaufschutz. Die automatische Umschaltfunktion startet und stoppt die Pumpe selbstständig, wenn Wasser benötigt bzw. nicht mehr benötigt wird: So ist sogar die Nutzung mit einem Bewässerungscomputer möglich. Zudem verhindert der integrierte und leicht zu reinigende Filter, dass Deine Pumpe und die Anschlussgeräte verschmutzen oder beschädigt werden. Das patentierte Teleskoprohr aus leichtem und haltbarem Aluminium ermöglicht eine schnelle und einfache Justierung: Passe es bequem auf die passende Länge zu Deinem Regenfass an (760–960 mm). So kannst Du das Wasser ganz leicht über den Fassrand führen – verlustarm und knickfrei. Möchtest Du den Durchfluss einstellen oder den Schlauch ganz abriegeln, um zum Beispiel zu verhindern, dass Wasser nachläuft? Dann wird Dir das enthaltene Regulierventil eine große Hilfe sein. Bei so vielen praktischen Merkmalen ist natürlich auch der Transport äußerst komfortabel. Damit das Anschlusskabel nicht im Weg ist, hängst Du es über das stabile Rohr, und dieses kannst Du danach als komfortablen und rutschsicheren Griff verwenden, um die Pumpe leicht tragen zu können. Die Premium-Wasserpumpe 4700/2 inox automatic überzeugt mit hervorragender Leistung und maximalem Komfort. Unsere Produkte verkörpern die Werte Zuverlässigkeit, Qualität und Langlebigkeit. Das beweist auch unsere besonders lange Herstellergarantie: Passend zu 40 Jahren Pumpenerfahrung bieten wir Dir ganze 40 Monate Garantie an. Registriere Deine Produkte hierfür einfach online.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
10 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
2.3 bar
Max. Förderhöhe
7 m
Maximale Fördermenge
4700 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Lieferkopf
23 m
Energie
Leistung
550 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.