Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2719-PC-MHD LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91897881
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX2719-PC-MHD
EAN/GTIN:
     766907013290
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows, macOS
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1100448
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
687 mm
Verpackungstiefe
443 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
5500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
225 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
475 mm
Gewicht (mit Ständer)
3900 g
Breite (ohne Standfuß)
611 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
75 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3300 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital horizontale Frequenz
31.469 - 291.309 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 240 Hz
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
102 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Farbraumstandard
NTSC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.