Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-ABH1700D Abbruchhammer Grün 1700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-ABH1700D Abbruchhammer Grün 1700 W
Zipper ZI-ABH1700D Abbruchhammer Grün 1700 W
Zipper ZI-ABH1700D Abbruchhammer Grün 1700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91944275
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-ABH1700D
EAN/GTIN:
     9120039233130
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18500 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
880 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
26000 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
65 J
Schallleistungspegel
105 dB
Schalldruckpegel
84.77 dB
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Schutzart
II
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.